ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚×8袋) 注文コード 35722977 品番 6448EL
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

拭き取りしたサンプルを滅菌緩衝ペプトン水で、室温状態1〜1.5時間放置して、損傷した菌を修復します。
3mL接種して28時間培養して、指示薬によって赤紫色に着色されたコロニーの数を測定します。
別売りの「ELプレート用ふきとりセット」を用いると便利です。

種類フィルム培地 測定範囲15〜150コロニー 培養温度・時間35±1℃、37±1℃、28±2時間 保存温度(℃)8以下 アズワン品番2-7438-02 保管環境冷蔵(5℃)/常温 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部の商品は冷蔵保管品ですが常温輸送となります。(常温輸送でも品質には問題ございません)
※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

3M(TM) ペトリフィルム(TM) 培地のご紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする