ミリフレックスプラス用寒天培地(冷蔵)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 35722995 品番 MXSMCMC24
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,409
販売価格(税別)
23,099

小型吸引ポンプの採用で、ろ過ステップが簡素化され試料採取が迅速に行えます。ディスプレイに表示される通りに実行するだけで、ろ過ができます。

種類寒天培地 仕様(培地)10mL寒天(プラスチックカセット入) 種別乳酸発酵菌および大腸菌 材質(フレーム)ポリエステル(30%グラスファイバー混入)、 (ディスプレイを含めたキーパッド)ポリエステル、( スリーブプロテクター)ポリエステル 寸法(mm)170×270×130〜135 質量(kg)3.6(ヘッド部含む) 規格CE規準準拠 電源DC24〜30V 25W 保存温度(℃)2〜8 アズワン品番2-7521-09 保管環境冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする