Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
ミリフレックスプラス用寒天培地(冷蔵)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
種別
好気性従属栄養微生物
注文コード
35723022
品番
MXSMCTS48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
小型吸引ポンプの採用で、ろ過ステップが簡素化され試料採取が迅速に行えます。ディスプレイに表示される通りに実行するだけで、ろ過ができます。
種類
寒天培地
仕様
(培地)10mL寒天(プラスチックカセット入)
種別
好気性従属栄養微生物
材質
(フレーム)ポリエステル(30%グラスファイバー混入)、 (ディスプレイを含めたキーパッド)ポリエステル、( スリーブプロテクター)ポリエステル
寸法(mm)
170×270×130〜135
質量(kg)
3.6(ヘッド部含む)
規格
CE規準準拠
電源
DC24〜30V 25W
保存温度(℃)
2〜8
アズワン品番
2-7521-12
保管環境
冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません