JDR110V40WLW/K ダイクロハロゲン JDR Φ50 標準タイプ ウシオライティング 35723782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイクロハロゲン JDR Φ50 標準タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35723782 品番JDR110V40WLW/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプのスタンダードモデル。
小型でコンパクトなフォルム。
最大約20%の省電力化を実現し、40W、65Wで、それぞれ従来の50W、75Wタイプと同じ照明演出が可能。空調費用の節約などにも貢献します。

全長(mm)62 消費電力(W)40 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)540 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 最大光度(cd)800 ミラー外径(Φmm)50 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする