曜日別特売
SCS1010CP2 スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 35724936

※代表画像

SCS1010CP2 スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 35724936
SCS1010CP2 スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 35724936
SCS1010CP2 スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 35724936
SCS1010CP2 スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 35724936

スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径B(Φmm)10
外径D(Φmm)30(±0.1)
寸法W(mm)1.5
幅L(mm)10(±0.1)
内容量1個注文コード35724936品番SCS1010CP2
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥955
販売価格(税別)
868

締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)11内径B(Φmm)10外径D(Φmm)30(±0.1)幅L(mm)10(±0.1)P.C.D(mm)(横穴)20寸法S(Φmm)(横穴)5.5寸法W(mm)1.5寸法X(mm)9寸法Y(mm)5材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット形状2穴付質量(g)41表面処理黒染め六角穴付ボルトM4×12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 機械加工
農・林・水産業

本来の使用目的で購入した訳ではないが、物の造りがは悪くない

対象商品 : 35724936
2020-07-29
用途: モーター変速機構の自作に使用
エステック株式会社

インダクションモータの変速機構を自作するときに使用。Cシャフトに自作の木製プーリーを固定するとき、2穴から木ネジで固定するには、この製品しか選択肢がなかった。
本来の使用方法と違うのかもしれないが、用途にピッタリだったので購入した。できればもう少し大きな外径のものもあれば良かった。今後もリピートオーダーする予定です。

対象商品 : 35725094
2015-12-27
用途: 風力発電の回転軸用

問題なく使用できました
ありがとうございます

1が参考にしています
対象商品 : 35724893
2015-01-30
用途: DIY作業、ものつくり

思っていたより商品がよかったので今度も「ものつくり」の部品として購入したい

対象商品 : 35724936
2014-05-05
用途: 回転軸への部品の取り付け

岩田製作所の商品なので、全然問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする