※代表画像

SCS2515CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725401 SCS2515CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725401 SCS2515CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725401 SCS2515CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725401

スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35725401 品番 SCS2515CP3
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)- 内径B(Φmm)25 外径D(Φmm)50(±0.1) 幅L(mm)15(±0.1) P.C.D(mm)(横穴)38 寸法S(Φmm)(横穴)6.6 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)18 寸法Y(mm)10 材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状3穴付 表面処理黒染め 六角穴付ボルトM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35725435
2022-05-13
用途:
組立
製造業

いつも使用している物なので特に問題はございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする