※代表画像

SC3015SB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 35726092 SC3015SB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 35726092 SC3015SB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 35726092 SC3015SB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 35726092

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35726092 品番 SC3015SB2
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。

内径B(Φmm)30 外径D(Φmm)45(±0.1) 寸法D1(Φmm)40.2 幅L(mm)15.5(±0.1) 寸法L1(mm)3.5 材質ステンレス(SUS304) 用途ベアリング固定用 付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本 仕様止めネジ2本 種別スタンダード 六角穴付ボルトM8×8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6206ZZ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:627

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする