※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35726214
品番
SC0607MB2
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥493
販売価格(税別)
¥
448
バスケットに入れる
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
内径B(Φmm)
6
外径D(Φmm)
13(±0.1)
寸法D1(Φmm)
9.2
幅L(mm)
7.5(±0.1)
寸法L1(mm)
2.5
材質
鉄(S45C)
用途
ベアリング固定用
付属品
六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
仕様
止めネジ2本
種別
スタンダード
表面処理
無電解ニッケルメッキ
六角穴付ボルト
M3×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
626ZZ
CADデータダウンロード