※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35726266
品番
SC1011MB1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥647
販売価格(税別)
¥
588
バスケットに入れる
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
内径B(Φmm)
10
外径D(Φmm)
20(±0.1)
寸法D1(Φmm)
14.2
幅L(mm)
11(±0.1)
寸法L1(mm)
3
材質
鉄(S45C)
用途
ベアリング固定用
付属品
六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
仕様
止めネジ2本
種別
スタンダード
表面処理
無電解ニッケルメッキ
六角穴付ボルト
M5×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6000ZZ
CADデータダウンロード