※代表画像

SC3015MB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726442 SC3015MB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726442 SC3015MB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726442 SC3015MB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726442

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35726442 品番 SC3015MB1
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。

内径B(Φmm)30 外径D(Φmm)45(±0.1) 寸法D1(Φmm)38.2 幅L(mm)15.5(±0.1) 寸法L1(mm)3.5 材質鉄(S45C) 用途ベアリング固定用 付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本 仕様止めネジ2本 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ 六角穴付ボルトM8×8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6006ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする