曜日別特売
フ-TLF440B ロックリングファイル(シングルレバー) コクヨ 35730441

ロックリングファイル(シングルレバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
収納枚数(枚)300
内容量1冊注文コード35730441品番フ-TLF440B
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ロック機構付きのとじ具を採用しており、とじ具の開きを押さえ、書類が抜け落ちないようになっています。コクヨ独自の新機構により、リングの開閉・ロックを片手で簡単に操作できます。書類を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4S仕様オーバルリング・替背紙式幅(mm)276高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)47穴数2リング内径(Φmm)37穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PP材質(とじ具)スチール収納枚数(枚)300グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする