使用環境温度(℃)
1〜40
※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
給水圧力
(最低必要水圧)0.05MPa(流動圧)、
(最高水圧)0.75MPa(静水圧)。
※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
仕様アルカリ本体分岐・アルカリ先端分岐・ウォッシュアップ分岐取付可能。逆止弁。心々203mm。
種別シングルレバー混合栓
タイプ泡沫
規格JIS適合品
取付穴径(Φmm)25×2
使用地区一般
水質(使用可能)水道水または飲用可能な井戸水
材質(ハンドル)メタル