曜日別特売
NO.2 コノエネイル コノエ 35730992

 

NO.2 コノエネイル コノエ 35730992
NO.2 コノエネイル コノエ 35730992

コノエネイル

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
寸法L(mm)55
寸法d(mm)7
寸法D(mm)15
内容量1箱(100本)注文コード35730992品番NO.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途アスファルト用表面処理ユニクロ寸法d(mm)7寸法D(mm)15寸法L(mm)55寸法H(mm)4質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10101061
2021-05-08
用途: 測量用
その他業種

よく使われている固めの未舗装の駐車場などの境界標(プラスチック杭等)が設置
できないときに打設しています。
釘の頭の部分を横から打っても、ある程度は動くので使い安いです。
コンクリート舗装路にドリルで穴開けした箇所は、曲がりますが、
元々、コノエの未舗装用なのでそういう固い路面の箇所とは使い分けています。

対象商品 : 10101007
2021-04-30
用途: 測量のポイント
サービス業

以前は測量機器等の小売店から購入していましたが、廃業されたのでネットで購入しています。何ら問題なく使用できます。

対象商品 : 10100991
2021-04-26
用途: 測量
建設業・工事業

他のマーカーよりコノエの製品は強度があってとても良い

対象商品 : 10100991
2021-01-21
用途: 測量
貝吹土建有限会社

いつも使ってます。価格も安くて良いと思います。簡単な位置出しに最適。

対象商品 : 10100991
2016-11-28
用途: 測量
その他業種

品質よく、安くてよかったです。現物も即時配送いただきありがとうございました。

対象商品 : 10101007
2018-06-06
用途: 測量
建設業・工事業

この商品はハンマーで斜めに打ち込んでも曲がらない。芯がしっかりしているので使い易い。

対象商品 : 10101007
2017-10-24
用途: 測量
株式会社ピー・ディ・シー建設業・工事業

リピーターです。とても使いやすいので度々購入しています。

対象商品 : 10101007
2016-11-24
用途: 測量

いつも測量の現場で使用しています。通販で買えるのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする