コノエ
コノエの ポイントベース
コノエダブルNo.3
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
35731035
品番
W304
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
色
青
寸法D(mm)
47
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法H(mm)
7
用途
測量ポイントの表示に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
6
使用ネイル
No.2〜No.7