W204 コノエダブルNo.2 コノエ 35731157 W204 コノエダブルNo.2 コノエ 35731157 W204 コノエダブルNo.2 コノエ 35731157

コノエダブルNo.2

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 35731157 品番 W204
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。

寸法D(mm)27 寸法d(mm)5 材質ABS樹脂 用途測量ポイントの表示に。 質量(g)2 寸法H(mm)4 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)10 使用ネイルNo.01〜No.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35731166
2023-05-30
用途:
ドローンの基準点のマーキング
農事組合法人 ファームつばたえ 様 (農・林・水産業)

消耗品であるが耐久性があればいい。サイズが様々あるので選択に迷う。

対象商品:
35731166
2019-08-01
用途:
床の目印用
建設業・工事業

見た目以上に見やすくて、しかも丈夫です。少しくらい物が当たっても、壊れません。

対象商品:
10101086
2019-02-14
用途:
測量
その他業種

いつも問題なく使用しております。白の取り扱いをして頂けると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35731026
2018-06-06
用途:
測量マーク時
建設業・工事業

この商品は柔軟製が良くハンマーで叩いても割れる事がなく使い易い

対象商品:
35731157
2016-06-11
用途:
測量

10年前から使用しています。価格も安く愛用しています。

対象商品:
35731026
2016-04-07
用途:
雑草防止のシートの押さえ用
その他業種

アスファルトに張られた防草シートの押さえピンとして使用しています。(コノエピンと同時に使用)
3年たっても変化がありませんので注文させていただきました。
よく見える赤色でよい品質のものと思われます。
ただ当方小さい集落の代表ですので、今後の取引はあまり期待できません。
従って500円のクーポン券は他の人に差し上げて下さい。

対象商品:
35731026
2015-12-15
用途:
境界標

安くても品性は何も劣らない。お気に入りに入っています。

対象商品:
35731026
2014-08-26
用途:
境界杭

最小のサイズ感が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする