CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 雑巾・クロス・ふきん
マイクロファイバークロス 除電式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35732067
品番
DU564-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
OA機器の清掃に便利なクロス。導電繊維とマイクロファイバーを編みこんだクロスで、細部の拭き取り清掃と静電気除去を一度に実現します。
材質
ナイロン・ポリエステル・導電繊維
色
白
寸法(mm)
約500×315
トラスコ品番
381-7202
質量(g)
約50
繰り返し・詰め替え
対応