C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732164 C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732164 C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732164 C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732164 C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732164 C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732164

ブルロンTF 1本柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 35732164 品番 C228-000U-MB
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

広範囲の移動清掃に最適なほうきです。
軽量で機能的なデザイン。
ゴミが絡みにくく細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。
柄が180度可動、隙間や階段などのお掃除に最適。
お手入れらくらくコーム(くし歯)付。ブラシについたほこりが簡単に取れます。
丈夫で軽量なアルミパイプにすべり止め付グリップを採用。
Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に適しております。

材質
ハンドル/アルミパイプ
ヘッド・コーム/ポリプロピレン(PP)
毛/ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入り
種類自在ホウキ 全長(mm)約1000 幅(mm)約230 ダークブルー 質量(g)約260 毛丈(mm)約40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする