曜日別特売
C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732173

 

C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732173
C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732173
C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732173
C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732173
C228-000U-MB ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 35732173

ブルロンTF 1本柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(5本)
幅(mm)約230
グレー
全長(mm)約1000
内容量1セット(5本)注文コード35732173品番C228-000U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

広範囲の移動清掃に最適なほうきです。
軽量で機能的なデザイン。
ゴミが絡みにくく細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。
柄が180度可動、隙間や階段などのお掃除に最適。
お手入れらくらくコーム(くし歯)付。ブラシについたほこりが簡単に取れます。
丈夫で軽量なアルミパイプにすべり止め付グリップを採用。
Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に適しております。

材質
ハンドル/アルミパイプ
ヘッド・コーム/ポリプロピレン(PP)
毛/ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入り
種類自在ホウキ全長(mm)約1000幅(mm)約230グレー質量(g)約260毛丈(mm)約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする