CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
ブルロンTF-N45(スペア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35732313
品番
C293-045N-SP
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブルロンTF-N45用の取替スぺアです。
トラスコ品番
370-1018
幅(mm)
約460
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(再生PP40%)
繰り返し・詰め替え
対応