C2-060U-MB 自由ホウキA60 CONDOR(山崎産業) 35732365 C2-060U-MB 自由ホウキA60 CONDOR(山崎産業) 35732365 C2-060U-MB 自由ホウキA60 CONDOR(山崎産業) 35732365

自由ホウキA60

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 35732365 品番 C2-060U-MB
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。

種類自在ホウキ 全長(mm)約1400 用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。 トラスコ品番370-0879 種別本体 幅(mm)約630 質量(g)約730 毛丈(mm)約45 材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10% 材質(ハンドル)天然木 材質(ヘッド)天然木 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732365
2021-04-05
用途:
職場の床清掃用
サービス業

60cmが思ったより大きくて、収納ロッカーのサイズギリギリでした。
商品はブラシの質も良く満足です。価格がもう少し安ければなお良いと思います。

対象商品:
35732365
2016-04-15
用途:
清掃

満足しています
ただ値段がもう少し安くなれば嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする