自由ホウキA(平金具付スペア)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35732417 品番 C2-060U-FS
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

自由ホウキA用の平金具付スペアです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプスペア・金具あり 種別スペア 幅(mm)約630 毛丈(mm)約45 材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10% 材質(ヘッド)天然木 トラスコ品番370-0861 質量(g)275 繰り返し・詰め替え対応
注意
※接合金具(ボルト・ナット)は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732426
2025-11-16
用途:
毎日の床掃除
教育・研究機関

前回お安くでも毛の少ない物を購入しましたが、掃き心地が心許なく毛の列が多いこの製品に変更。満足しています。

対象商品:
35732435
2021-05-26
用途:
学校の備品
教育・研究機関

清掃時にしようしています。できるのでできるので便利です。

対象商品:
35732426
2021-05-07
用途:
作業場の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

山崎産業の製品は他社製のものより毛先が摩耗しずらいと思います

対象商品:
35732426
2021-04-30
用途:
機械周辺の掃除
株式会社栗田北陸製作所 様 (製造業)

職場での機械周辺で使用していますが、油汚れがつく場所なので、スペアがあってとても重宝しています。

対象商品:
35732426
2020-04-30
用途:
工場内の清掃
製造業

ほうきの先が消耗した時に、先だけ交換できるので非常に便利です。

対象商品:
35732435
2020-06-24
用途:
店のフロアー掃除
飲食業

はじめは、少し毛が柔らかいかと思いましたが、使っていくうちに良くなりました。

対象商品:
35732426
2015-09-24
用途:
掃除

良くゴミが取れます。気持ち良いです。

対象商品:
35732417
2014-04-18
用途:
工場内の清掃

価格面ではやや高いものの、品質には間違いない山崎産業製を選びました。
 有名ブランドにしてはかなり価格を抑えた商品だったので品質が気になりましたが梱包方法等を工夫した
上での低価格。使用感、素材などは問題なかったです。次回も購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする