CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
自由ホウキB(スペア)金具なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35732487
品番
C3-000U-SP
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
自由ホウキB用の金具なしスぺア。
タイプ
スペア・金具なし
トラスコ品番
296-7758
幅(mm)
約330
毛丈(mm)
約40
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)90%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%
材質(ヘッド)
天然木
繰り返し・詰め替え
対応