自由ホウキB(平金具付スペア)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35732496 品番C3-000U-FS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

自由ホウキB用の平金具付スペア。

タイプスペア・金具あり 幅(mm)約330 毛丈(mm)約40 材質(毛)ポリプロピレン(PP)90%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10% 材質(ヘッド)天然木 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする