C271-000U-MB 自由ホウキE45 CONDOR(山崎産業) 35732523 C271-000U-MB 自由ホウキE45 CONDOR(山崎産業) 35732523 C271-000U-MB 自由ホウキE45 CONDOR(山崎産業) 35732523 C271-000U-MB 自由ホウキE45 CONDOR(山崎産業) 35732523

自由ホウキE45

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 35732523 品番 C271-000U-MB
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ワイドな460mm幅。広い場所も効率良く掃けます。

種類自在ホウキ 全長(mm)約1350 幅(mm)約460 質量(g)約410 毛丈(mm)約45 材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入 材質(ハンドル)スチーパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732523
2020-12-19
用途:
工場内の床掃き掃除
有限会社浅川工匠 様 (建設業・工事業)

工場内の床清掃に使用しています。
腰が強くハードな掃き掃除にも使用可能です。
替えのヘッド部分もあるので安心して使えます。

対象商品:
35732523
2021-09-24
用途:
工場内清掃

通常の使用には、何ら問題ありませんでした。
また、利用さして頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
35732523
2014-12-09
用途:
掃除

毛がイマイチですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付け替えタイプですか?
回答:
付け替えタイプです。
2011-10-31

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする