C271-000U-SP 自由ホウキE45(スペア) CONDOR(山崎産業) 35732532

自由ホウキE45(スペア)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35732532品番C271-000U-SP
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

自由ホウキE45用の取替用スペアです。

幅(mm)約460質量(g)135タイプスペア毛丈(mm)約45材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番296-7766
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35732532
2022-07-19
用途: 工場の床清掃
製造業

穴の精度が良いため、スムーズに交換ができました。
ホウキの毛が固くもなく柔らかすぎずちょうどよいです。

対象商品 : 35732532
2020-12-03
用途: 工場床清掃
製造業

柄との取付ボルト穴付近が、使用中折れることがある。

1が参考にしています
対象商品 : 35732532
2018-12-26
用途: 日常の床掃き掃除
サービス業

大きさも求めていた大きさで丁度良く、使い勝手も非常に良いです。

対象商品 : 35732532
2018-03-03
用途: 現場清掃

耐久性も良く現場清掃に大活躍。
細かい粉塵も綺麗に掃くことができます。
約2年使用して根元が折れ交換となりましたが費用対効果十分満足しています。

対象商品 : 35732532
2018-01-19
用途: 工場内の掃き掃除

どのメーカーの柄にもだいたい対応しているので、無難に使えます。
清掃スペースが広いので、45cm幅あると効率が良いです。

対象商品 : 35732532
2015-06-03
用途: ホウキの再生

安価でとてもよかったです。
ネジありバージョンもあると尚よいです。

対象商品 : 35732532
2013-03-21
用途: 倉庫内の清掃

以前は、箒が傷むと全とっかえしていましたが、先を購入出切ると知って、購入いたしました。
柄の方は、まだまだ使用できるので、大変助かります。

対象商品 : 35732532
2012-01-26
用途: 除塵作業

伝統的なものより少し厚みが薄く、毛が固めに仕上がってます。見た目が安っぽいので失敗したかと思いましたが、これはベストでした。
むしろホコリが絡みにくく、反発力で軽く作業できます。同じシリーズの柄と合わせると最強です。
会社のテラモトのを全部これに交換したい…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする