CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
工場ホウキ(スペア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35732611
品番
BR528-000U-SP
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
工場ホウキの取替用スペアです。
トラスコ品番
370-0844
幅(mm)
約350
タイプ
スペア
毛丈(mm)
約55
材質(毛)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え
対応