C305-000X-MB ブンチリ(TW-BL) CONDOR(山崎産業) 35732986

ブンチリ(TW-BL)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35732986 品番C305-000X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。ハードな使用条件でも長持ちします。

幅(mm)約277 ブルー 高さ(mm)約820 質量(g)約910 奥行(mm)約120 材質(ボディ)スチールメラミン焼付 材質(先ゴム)熱可塑性エラストマー(TPE)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35732986 C305-000X-MB 35732961 C303-000X-MB ブンチリ CONDOR(山崎産業) ブンチリ CONDOR(山崎産業) 1個 2,698 税込2,968 高さが20mm小さくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする