C307-000X-MB 三つ手ちりとり CONDOR(山崎産業) 35733004

三つ手ちりとり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35733004 品番C307-000X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな三つ手タイプ。落ち葉掃除など、外回りの清掃に適しています。

ブルー タイプ先ゴム無し 幅(mm)約330 高さ(mm)約470 質量(g)約660 奥行(mm)約290 材質(ボディ)スチールメラミン焼付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35733004 C307-000X-MB 05826922 C307-000X-MB コンドル 三ツ手ちりとりA-BL CONDOR(山崎産業) コンドル 三ツ手ちりとりA-BL CONDOR(山崎産業) 1個 1,598
欠品中
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする