CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の チリトリ
三つ手ちりとり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35733013
品番
C308-000X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな三つ手タイプ。落ち葉掃除など、外回りの清掃に適しています。
色
ブルー
タイプ
先ゴム付き
材質(先ゴム)
ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
約330
高さ(mm)
約470
質量(g)
約660
奥行(mm)
約295
材質(ボディ)
スチールメラミン焼付