MO589-00SU-MB シボレールモップS CONDOR(山崎産業) 35733476 MO589-00SU-MB シボレールモップS CONDOR(山崎産業) 35733476 MO589-00SU-MB シボレールモップS CONDOR(山崎産業) 35733476

シボレールモップS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 35733476 品番 MO589-00SU-MB
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スクイザーで絞れるシボレールラーグ専用モップ

種類水拭きモップ 仕様カラ拭き・水拭き 適合MO590-000X-MB 幅(mm)約440 全長(mm)約1300 ブルー 質量(g)約560 材質(グリップ)ポリエチレン(PE) 材質(プレート)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)アルミパイプ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする