CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
ワンタッチ自由箒(スペア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35734133
品番
C264-032X-SP
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
プロテックワンタッチ自由箒用の取替スペアです。
幅(mm)
約320
毛丈(mm)
約40
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)(再生PET40%)
材質(毛)
馬毛・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
用途
ワンタッチ自由箒用
繰り返し・詰め替え
対応