CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品
CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド
コンドル 糸ラーグ掛け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35734273
品番
FU363-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
枚数やスペースに応じて使用パターンを自在にアレンジできます。
タオルなら18枚、糸ラーグなら32枚干せます。折畳み式なので片面のみの使用もOK。
材質
スチールクロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
455×680
仕様
折りたたみ式
トラスコ品番
370-2022
質量(kg)
約6.5
奥行(mm)
715(折畳み時138)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650