保存容器

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10セット) 注文コード 35734702 品番 150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
容量(mL)1000 仕様表示ラベル付 用途短期間の保存用に セット内容容器、フタ 材質(本体)硬質ポリエチレン 目盛なし フタネジ式(パッキン付) 材質(フタ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)89×97×168

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734702
2024-08-30
用途:
塗料の保管
旭塗装 様 (建設業・工事業)

口が広く使いやすいです価格も安いので重宝しております。

対象商品:
35734693
2023-01-20
用途:
塗料を入れて現場に持っていく時
タナカ塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

蓋がしっかりしていて専用ステッカがあるので便利です。
何回もリピートいてます。

対象商品:
35734684
2018-03-20
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

地元取引先から購入するより格安で購入でき、なおかつお届け日数も短く助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする