スプレーガン用 上カップ450cc

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35735113 品番545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。

セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6) 材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮 接続口径1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スプレーガンは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35735113
2022-11-29
用途:
塗装
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていた塗料カップが わずかながら漏れるようになったので
探していたとこで目に止まったので購入してみました。
漏れなどは勿論無く使い勝手も良好。
何より残量が確認できるとこが良いですね。

対象商品:
35735113
2022-01-26
用途:
その名の通りスプレーガンカップとして

何回か使って、汚れが落ちにくくなってきたら交換しています。
使い捨てできるので色替えのとき便利だし、保存できるのもとても良いです!

対象商品:
35735113
2021-09-22
用途:
ニゴシ塗料
その他業種

とても軽く疲れません。
またニゴシ塗装でベースにパールを混ぜる際、中身が見える利点はとても大きいです。
使い捨て前提の商品なのでしょうが、貧乏性の私は「口がもっと大きければ洗いやすいのに…」と考えてしまいます。

対象商品:
35735113
2017-06-29
用途:
自動車のシャシ塗装

アタッチメントとのセット購入だが、格安工具店で見かける3000円程度の上カップタイプのガンにも対応していた。カップ洗いの手間と洗浄シンナー代が節約できるので良い。

対象商品:
35735113
2016-09-29
用途:
塗装作業時

使い捨てではなく洗って再度使用でき、色によって使い分けできるので便利である。

対象商品:
35735113
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする