ワンタッチフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット フィルターメタリック用100メッシュ(ゴールド) 注文コード35735165 品番510A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はフィルターなど3種類から選べます 他の種類を見る

取付パイプはフリーサイズ
フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。
フィルター:メタリック用:100メッシュ(ゴールド)真鍮製(510、510Aのみ)、ソリッド用:120メッシュ(シルバー)ステンレス製

セット内容
フィルター(100メッシュ×6個)、
フタ(7.5mm×6個、9.5mm×3個)
フィルターメタリック用100メッシュ(ゴールド) 適合パイプ径(Φmm)8〜10mm(フタ 7.5mm)、10〜12mm(フタ 9.5mm) 材質ナイロン・真鍮(フィルター) フタ7.5mmパイプ径8〜10mmn取付可・9.5mmパイプ径10〜12mm取付可 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35735165
2017-06-30
用途:
塗装時のゴミ除去
SUGIMOTO塗装 様 (建設業・工事業)

刺す時にメッシュを破るときがあるので、形を改善してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする