ボンドヘラ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35735235 品番566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 寸法(mm)150 タイプ先端ストレートBタイプ 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35735226
2024-08-26
用途:
社内カーペット貼りつけ時対応
村田機械株式会社 様 (製造業)

ギザギザ面で溝までしっかり塗ることができ、よかった。

対象商品:
35735226
2023-07-05
用途:
床の糊打ち(CF)

今までは糊に付属の金ベラを使ってましたが
使った後に糊を取るのに水につけておくと
錆が発生したのでお試しで樹脂製のこちらを
購入しました。急いで糊を取る必要が無く
余裕を持って作業が出来ました。

対象商品:
35735226
2023-02-17
用途:
クッションフロアシートの床への接着用として

サンゲツのCFを1m購入・施工のため、ラワン合板の床へ接着剤を塗布するための櫛目コテとして購入しました。一番安価な櫛目でしたが、接着剤がキレイに櫛目状に塗布できました。
費用対効果は抜群に良い商品だと思います。使用後に「へばりついた」接着剤のカスは、ベンジンで清拭して、素材が侵されることもなく、新品状態まで戻りました。

対象商品:
35735226
2022-11-19
用途:
クッションフロアの施工
その他業種

クッションフロア用のボンドを展張するのに使用しました。サイズ感、コシともにとてもよく使いやすかったです。価格も安くコスパ◎です。

対象商品:
35735226
2022-08-28
用途:
トイレ床のクッションフロアー貼り替えに
建設業・工事業

この手の製品は小さなものでは作業効率が悪く、
プロが使っているサイズの方がうまくいきます。
このサイズで接着剤の塗布が効率的にできました。

対象商品:
35735226
2022-05-03
用途:
タイルカーペット張替
有限会社鐘商 様 (サービス業)

タイルカーペット張替
ピールアップボンド使用
幅広で使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
35735226
2020-08-27
用途:
タイルカーペット施工
マルケイ企画 様

小さいかな?と思いましたが、作業してみるとほどよい大きなでした。

対象商品:
35735226
2020-01-27
用途:
クッションフロアのノリ伸ばし
その他業種

溝の深さが良いです。付属品より明らかに使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする