ポリ蛇口

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード35735271 品番684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。

寸法(mm)50 適合(口サイズ)50mm 材質ポリエチレン タイプ40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2024年6月よりキャップ色が「白」から「青」へ順次変更となります。色をお選びいただくことはできませんので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35735262
2023-05-16
用途:
自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル缶につけて、横から漏れてこぼれるのを防げます。今のところ漏れもなくいいです。
10個単位はちょっと多いので、半分ぐらいで買えるといいと思います。

対象商品:
35735262
2022-08-09
用途:
溶剤小分け作業

皆さんのレビューを信じて10ケ入りを購入いたしました。缶の口にも綺麗に収まり、漏れもなしですね。価格も安くいい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
35735271
2020-06-05
用途:
液体加工剤を小分けするのに使用

一斗缶口への取り付けはワンタッチでとても簡単でした。少し粘度のある液体ですがまったく漏れもなくとても良いものだと思います。今まで漏斗を使ってましたが容量があるうちは重いし苦労してましたので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35735271
2019-10-31
用途:
オイル缶や塗料缶から無駄な滴下をなくす
農・林・水産業

エンジンオイルやギアオイルなどの缶口に押し込んで使っています。
無駄な滴下がなくなって、後始末も楽になります。

対象商品:
35735271
2019-03-31
用途:
塗装作業
株式会社ポイント 様

勧められ購入しました。液だれも抑えられ綺麗に塗料缶を使えて便利です。注ぎ速度がもう少し早ければうれしいんですが?

1人が参考にしています
対象商品:
35735262
2020-03-18
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

冬場は取付するのに硬いのがもう少し改善してもらいたい。

対象商品:
35735262
2018-02-08
用途:
塗料の小分け用
サービス業

40mmの缶には、すべて取り付けて使っています。手が汚れないので大変便利です。

対象商品:
35735262
2017-10-09
用途:
液体の移し替え
ROUTE 17 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

液体などの容器移し替えの際に、無駄なく
移し替えが出来るので、大変に重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
一斗缶の蛇口に適合しますか?
回答:
【品番:684】は一斗缶の口が50mm用、【品番:682】は一斗缶の口が40mm用となっておりますので、口の大きさをご確認ください。
1人が参考にしています
2011-10-31

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする