柄付きゴムヘラ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35735314 品番 460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

接着剤の塗布・広い面のパテ付け
塗料缶に付着した塗料のシゴキなどに

ヘラ幅(mm)97 全長(mm)186 柄厚さ(mm)16 材質(柄部) 材質(ヘラ部)天然ゴム・スチレン-ブタジエンゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35735332
2021-07-19
用途:
機械の掃除用

機械の油や汚れをこそげるのに使用しています。
ゴムの硬さについては用途によって使い分けが必要かと思います。
弊社の作業においては丁度良く、リピートして気に入って使っております。

対象商品:
35735332
2021-07-20
用途:
機械の掃除用

硬さも大きさも丁度良く、今回リピートです。
値段も手ごろで弊社では気に入って使っています。

対象商品:
35735314
2019-03-16
用途:
クリームなどを別のボールにあげるときに使用しています。
有限会社虎月 様 (サービス業)

ゴム質が、もう少し柔らかかったら作業がしやすいと思います。柔らかいものもあるのですか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品:
35735314
2017-03-29
用途:
防水
建設業・工事業

材料を取るときの、ゴムの、硬さもちょうどよかったです

対象商品:
35735314
2013-06-15
用途:
パテ付け用

いやぁ〜やられました!
肝心要のゴム部分が変形したクセの付いた状態で水平を保持できずに本来の使用目的では使えない状態の品物が届きました。
長期に渡って付いたクセのようでホットガンで温めてみましたがクセは取れません。
これは完全にモノタロウさんの保管時の品質管理、もしくは出荷の際の検品不備によるものですので要改善ですよ!!

送り返したり、また送られてくるのを待ったりと予定も狂いますし不快極まりないので捨てて近所で買います。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品に関しましては、別の窓口にて対応しております。何かありましたら、そちらまで、お願いします。
お手数かけることになりますが、返品いただき現品を確認できないと、何も対応することができません。
お手数かけ申し訳ありませんが、窓口まで、連絡をいただけることを願います。
検品に関しましては、より一層、注意を促すようにいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする