ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の ヘラ/盛板/コテ
ヨトリヤマ(世取山)の ヘラ
ヨトリヤマ(世取山)の ゴムベラ
柄付きゴムヘラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
固定
注文コード
35735366
品番
465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用しやすい角度が付いています
ヘラ幅(mm)
128
タイプ
固定
柄長さ(mm)
415
材質(柄部)
木・銅
材質(ヘラ部)
天然ゴム・スチレン-ブタジエンゴム