※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

240203 0077 すべらーず エコグリーンシート 大塚刷毛製造 35735664 240203 0077 すべらーず エコグリーンシート 大塚刷毛製造 35735664

すべらーず エコグリーンシート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 シート幅(mm)1300 注文コード35735664 品番240203 0077
お一人様 3点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はシート幅など2種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしい商品です。歩いても滑りにくいノンスリップ加工シートです。
作業性が、良い養生シートです

シート幅(mm)1300 シート長さ(m)77 シート厚さ(mm)0.05 種別再生材使用 材質ポリエチレン(再生品利用) グリーン(透明)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35735664
2022-04-25
用途:
この様なものなのか?
都築工芸 様

以前に何度か買ったものでは感じなかったことだが、今回買った品はカットなどで短時間触っただけで手にネバつきが残り不快な気分になる。それが養生したものに影響するのではないかという不安もある。最近では製品的にこの様な品質なのか、保管状態による劣化なのか以前に感じなかった違和感がある。厚みと耐久性があり手頃な値段で買えるから重宝してたが、次の購入に迷ってしまう。

対象商品:
35735655
2019-08-02
用途:
建物内作業通路の床養生
建設業・工事業

滑らないし結構丈夫、グリーンの色が安全通路をイメージして使い勝手が良い。

対象商品:
35735664
2019-12-10
用途:
運送時の梱包用、現場での敷物として
都築工芸 様

厚みがあり丈夫で良いです。
価格も手頃なので色々と重宝しております。

対象商品:
35735655
2016-02-29
用途:
養生作業

頑丈で見た目も良いです。
お客様が喜んでくれるので、階段、玄関周りの養生はこれですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35735655
2015-04-01
用途:
床養生に

タイルの上で作業をするために、滑らず・切れにくい物を探していました処、良い品物が有り粗相に購入し使用して実際に床に養生した結果土足にも関わらず切れず尚滑らないので大変スムーズに作業が出来本当に適して居り助かりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする