チェーンジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35735874 品番 OCM100JL
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.15 材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 JIS呼び100 最大許容張力(kN)24.51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35735822
2017-11-30
用途:
チェーン接続

ホームセンターでは取扱い無しであり、ここで見つかって良かったです。
ローコストで使用にも問題なく助かります。

対象商品:
35735831
2016-05-09
用途:
チェーンのジョイントして

普通に使えました。価格も安かったので満足です

対象商品:
35735892
2013-03-05
用途:
チェーンをつなぐとき

普通に使えるが、たまに継手プレートがきついのがある。他社より安いので購入してますが、モノタロウブランドでも#120以上も出してほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
なお、不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いでございます。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする