オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の オフセットリンク
チェーンオフセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35735944
品番
OCM60OL
参考基準価格(税別)
¥576
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ピン形式
割ピン形
JIS呼び
60
最大許容張力(kN)
9.31