チェーンオフセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35735971 品番 OCM120OL
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)25.55 材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 JIS呼び120 最大許容張力(kN)32.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35735926
2016-05-09
用途:
チェーンのジョイントして

何の問題もなく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする