REC-Li250M 電動油圧式多機能工具(E Roboシリーズ) 泉精器製作所 35737186

電動油圧式多機能工具(E Roboシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35737186 品番REC-Li250M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350,900

リチウムイオンバッテリ搭載
業界クラス最軽量

付属品
工具本体(REC-Li250M)
バッテリパック(BP-14LN)
充電器(CH-25LNW)
圧着ダイス/オス(14、22、38〜70、80〜150、200、250)
圧着ダイス/メス(14〜38、60〜70、80〜100、150、200、250)
キャリングケース(ダブルブロー)
圧着回数50回(250mm2圧着時) 圧着範囲(mm2)14〜250(裸圧着端子およびスリーブ) 外形寸法(mm)340×280×75 公称出力(kN)127 質量(kg)4.3(バッテリ、ダイス含む) トラスコ品番375-0540 バッテリー電圧(V)14.4 DCモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35737186 REC-Li250M 31962928 S7G-M250R 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所 1個 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする