低温循環水槽 LTC-S300C

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35738701 品番LTC-S300C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥251,900
販売価格(税別)
229,000

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。
卓上タイプの小型低温循環水槽です。
最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。
ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480 付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個 寸法(mm)(水槽)Φ210×210 質量(kg)約25 電流(A)3.2/3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時) 水槽容量(L)約5 冷凍機空冷式密閉型100W 温度調節範囲(℃)-5〜+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10 外寸法(mm)295×395×480 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R134a アズワン品番1-1585-01 冷却能力(W)310(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする