アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
縦型超音波洗浄器 MUC
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35738753
品番
MUC-ZJT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥327,800
販売価格(税別)
¥
298,000
バスケットに入れる
大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。
総務省型式認定取得済み。
給排水口
給水/15A(ソケット)ボールバルブ付
排水/20A(ソケット)
発振周波数(kHz)
28
出力(W)
150
水槽容量(L)
約26
槽内寸法(mm)
200×200×650
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
付加機能
自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1〜99分)、洗浄回数設定(1〜9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能)
仕様
【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
質量(kg)
約25
電源(V)
AC100 50/60Hz
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
保証期間
3年
外寸法(mm)
410×330×815
回路
(発振)他励発振方式PLL自動追尾
アズワン品番
1-1640-01
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは給水蛇口を除いた寸法です。※洗浄カゴは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000