超音波洗浄器 ASUシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35738936 品番 ASU-6
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥136,400
販売価格(税別)
124,000

ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。
プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。

発振周波数(kHz)40 出力(W)130 ヒーター容量(W)160 水槽容量(L)約5.9 槽内寸法(mm)303×152×150 アズワン品番1-2160-03 付加機能発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)、ヒーター機能(常温〜60℃/1℃単位)、タイマー機能(1〜60分・1分単位)、プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム) 安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止・過負荷防止 発振子BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品スノコ×1個、フタ×1個、Φ13mm用ニップル×1個 材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 質量(kg)約9 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズASU 電源コード(m)2(3Pプラグ) 発振機他励発振方式PLL自動追尾 保証期間3年 排水手動排水バルブ式 外寸法(mm)380×247×340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。

商品説明動画

超音波洗浄器 ASUシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35738841
2020-05-07
用途:
部品の洗浄
国立大学法人熊本大学 様

機械部品の洗浄に使っています.長時間であっても問題なく使えてありがたいです.

対象商品:
35738936
2015-03-22
用途:
アルミ、ステンレスなどの油除去

今の所問題なし。
油の除去も問題なし。

ただ、ワークサイズが小さく数ものは注意が必要かもしれません。
層内寸法に対して専用のカゴを取り付けると、一回り小さくなります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする