C295-090U-SP フロアモップ(スペア) CONDOR(山崎産業) 35740214

フロアモップ(スペア)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35740214 品番C295-090U-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フロアモップE・BMタイプ共通スペア

種類フロアモップ トラスコ品番370-1077 種別スペア 材質レーヨン65%・綿35% 幅(mm)約900(糸部分を含まない) 約1120(糸部分を含む) 質量(g)約610 縦幅(mm)約100(糸部分を含まない) 約310(糸部分を含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35740214 C295-090U-SP 13270917 MO764-090X-SP SW フロアモップBM スペア CONDOR(山崎産業) SW フロアモップBM スペア CONDOR(山崎産業) 1枚 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-07
用途:
ホールの床清掃
サービス業

45cmのものを使っています、使いやすくて常用しています。60cmの替糸も使用したいです。

対象商品:
35740232
2018-04-23
用途:
清掃用
製造業

近くの工務店にスペアの注文は出来ますが時間がかかる為、とても助かっています。

対象商品:
35740214
2015-03-11
用途:
体育館の清掃
合同会社コウシンワークス 様

水拭き用には最適な商品です。さすが山崎産業製で3年使用していても丈夫に使用出来ます。

対象商品:
35740214
2015-03-19
用途:
紙粉が舞う現場

汚れがひどくなったタイミングで買い替えていますが、もう少し安くなったらとは思います。

対象商品:
35740214
2013-03-01
用途:
工場床面の水拭き

これまで工場の床面掃除は、ホームセンタ等で購入した幅30cm程度のモップを使っての水拭きで非常に時間がかかっていましたが、90cmと幅広になったので、1/3の時間になりとても楽になりました。あと、洗濯機でモップを洗うとこれまでのものは、糸が縺れ次使うときに、解れをほどくのがとても面倒でしたあが、このフロアモップは縺れの少なく使い易いです。

ただ、洗った後少し縮むようで、取り付けるときに引き延ばさなければならないのが難点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする