45cmのものを使っています、使いやすくて常用しています。60cmの替糸も使用したいです。
これまで工場の床面掃除は、ホームセンタ等で購入した幅30cm程度のモップを使っての水拭きで非常に時間がかかっていましたが、90cmと幅広になったので、1/3の時間になりとても楽になりました。あと、洗濯機でモップを洗うとこれまでのものは、糸が縺れ次使うときに、解れをほどくのがとても面倒でしたあが、このフロアモップは縺れの少なく使い易いです。
ただ、洗った後少し縮むようで、取り付けるときに引き延ばさなければならないのが難点。