スーパーJビーム(ディープイエロー) H3

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード35743145 品番XY33
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キセノンガス封入の高効率バルブ。
悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。
樹脂製ヘッドランプにも装着可。
車検対応。

タイプH3 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ 定格電力(W)55(明るさ115クラス) 口金その他 色温度(K)2400
注意
※樹脂レンズ対応ですが、停車中の消灯をお願いします。
※二重プラスチックレンズや外国車には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35743145
2026-03-31
用途:
バルブ交換
飲食業

ipf-s9682に使用しました、思った以上に明るくなり30年前に定番だった高効率バルブを思い出しました、LEDヘッドライトと同時点灯で互いの足りない部分を照らして、特にLEDヘッドライトが雨の夜は役に立たないので、このバルブは手放せません、買って良かったです

対象商品:
35743145
2026-03-02
用途:
夜間走行時
ポイズン 様 (製造業)

思ったよりも明るい、他メーカーのH3と比べてみたが
明るかった。

対象商品:
35743145
2023-12-28
用途:
通常悪天候で使用

平常時には不使用でせが、豪雨等では昼間でも使用します 降雪時にはハロゲンの熱でレンズ凍結も防げてバッチリです 見た目だけのファッションではないイエローが対向からでも目立ち これ1択です・・・が、最近LEDがのしてきてハロゲンが希少になり 困りもんです

1人が参考にしています
対象商品:
35743145
2024-01-30
用途:
ジムニーJA11フォグランプの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJA11フォグランプが切れてしまったので交換。
もともとレンズカバーが黄色いので元の電球色と大差なかったです。
光量もさほど明るくなった感はないですが、真っ黄色なのでJA11には似合いますね!

対象商品:
35743145
2023-06-22
用途:
フォグランプの電球交換時
卸売・小売業

純正ハロゲン球からの交換に使用しました。純正よりも明るく、取り付けも問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35743145
2021-09-10
用途:
黄色が生えます
自動車・二輪車・自転車関連業

フォグランプが断芯したため購入しました。黄色は結構生えます。薄暗くなってから点灯しますが、相手の車に対して視認性が向上するため、事故防止にも役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
35743145
2020-04-09
用途:
フォグランプに使用
その他業種

LEDバルブよりの交換でLEDバルブより明るくとても満足しています。

対象商品:
35743145
2019-11-18
用途:
車のフォグランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

商品取り付け致しました。
ディープイエローとありますが、もう少し濃いイエローを期待していたので、少しもの足らないように私は感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする